Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 415Vca - LE1D09N7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 415Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 415...415 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110570809

Réf. Sonepar

00002057080

Réf. Fournisseur

LE1D09N7

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...415 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

415...415 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

2.2 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

4 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

9 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

9 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

9...9 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

88 mm

hauteur:

166 mm

profondeur:

128.5 mm

TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 415VCA

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur en coffret TeSys Control avec contacteur est adapté aux moteurs 3P jusqu’à 4kW à 400V (9 A AC-3). Il doit être complété du relais de surcharge Deca pour la protection du moteur contre la surcharge. Ces démarreurs moteur ON/OFF permettent le contrôle de rotation 1 sens du moteur 3 phases, par boutons-poussoirs verts et rouges. Il est en ABS auto-extinguible et dispose d'un degré de protection IP65. Il comprend un contacteur précâblé LC1D avec un circuit de commande 415V 50/60Hz.



Quelques mots du fabricant :

  • Polycarbonate, haute protection contre l'eau, la poussière et les impacts mécaniques
  • Bonnes performances sur la protection du moteur contre les surcharges, fonctionnement avec relais de surcharge
  • Facile à utiliser avec les boutons-poussoirs MARCHE/ARRÊT à l'avant
  • Plusieurs méthodes de réarmement : manuel et à distance