Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 380Vca - LE1M35Q708

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 380Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110765755

Réf. Sonepar

00002076575

Réf. Fournisseur

LE1M35Q708

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.1 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.37 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0.75 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

1.1 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.6 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2.6 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.8...2.6 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

108 mm

TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 380Vca - H160mmxL78mmxP108mm - IP65 - démarreur DOL intégré - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur en coffret avec contacteur et relais de surcharge thermique, 3 pôles, convient aux applications de contrôle de moteur sans inversion jusqu'à 1.1kW à 400V AC-3. Ce coffret en saillie se fixe par vis, et dispose de 2 entrées pour presse-étoupe en haut et en bas. Le boîtier est en ABS auto-extinguible avec une protection IP65. Il comprend un relais de surcharge thermique LR2K et un contacteur LC1K avec un circuit de commande 380V 50/60Hz pré-câblé entre les phases de puissance. Il est équipé d'un bouton-poussoir vert Start (I), d'un bouton-poussoir rouge Stop/Reset (O) et d'un voyant de fonctionnement jaune. Il s'associe à un composant externe de protection contre les courts-circuits, pour obtenir une coordination de type 1 ou de type 2. Il est conforme à IEC 60947-4-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Il fournit une protection directe du moteur et un procédé de réarmement.
  • Il peut indiquer des défauts de bobine de contacteur en premier lieu avec un voyant jaune.
  • Adaptabilité élevée : coordination différente avec différents composants de protection contre les courts-circuits
  • Convient aux environnements difficiles avec une capacité élevée d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
  • Fabriqué dans un matériau sûr et fiable.
  • Simple à choisir, à installer et à utiliser avec une large gamme de démarreurs DOL et de démarreurs progressifs fermés.
  • Compact et ergonomique pour montage mural ou déporté sur une machine.