Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 220Vca - LE1M35M712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LE - GV2 - LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110765656
Réf. Sonepar
00002076565
Réf. Fournisseur
LE1M35M712
Marque
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
1.1 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
2.2 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
3 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
5.5 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
3.7...5.5 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
2
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
1
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
78 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
108 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur fermé TeSys Control avec contacteur et relais de surcharge thermique est adapté aux applications de commande de moteur sans inversion jusqu'à 2,2kW à 400V AC-3. Ce boîtier pour montage en saillie permet une fixation par vis. Il dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas. Il est en matériau ABS autoextinguible, protection IP65. Il comprend un relais de surcharge thermique LR2K et un contacteur LC1K avec un circuit de commande 220V 50/60Hz, à câbler par le client. Il est équipé d'un bouton poussoir vert Start (I), d'un bouton poussoir rouge Stop/Reset (O) et d'un indicateur de fonctionnement jaune. Il doit être combiné avec un composant externe de protection contre les courts-circuits, pour atteindre une coordination de type 1 ou de type 2. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.


