Schneider Electric - TeSys LG - LJ - Coff.non equipe gv+lc1k - LE1GVMEKA59

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LG - LJ - Coff.non equipe gv+lc1k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389118098718

Réf. Sonepar

00002809871

Réf. Fournisseur

LE1GVMEKA59

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

101 mm

hauteur:

201 mm

profondeur:

94 mm

avec couvercle transparent:

Non