Schneider Electric - TeSys LG1K - démarreur en coffret - 1,6..2,5A - bobine 380Vca - LG1K065Q707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.75 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LG - LJ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110655575
Réf. Sonepar
00002065557
Réf. Fournisseur
LG1K065Q707
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.75 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
0.37 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
1.1 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
2.5 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
2.5 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
1.6...2.5 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
5
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 1
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP55
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur fermé TeSys est avec contacteur, interrupteur-sectionneur et disjoncteur magnétothermique, 3 pôles, pour la commutation d'arrêt d'urgence dans les applications de moteur sans inversion de marche 0,75kW à 400V AC-3. Le boîtier en polycarbonate offre une protection IP55. Ill est équipé d'un bouton poussoir Start (I) blanc, d'un bouton poussoir Stop (O) noir et d'un arrêt d'urgence verrouillable rouge/jaune pour le contrôle de l'isolement. Il comprend un contacteur LC1K, un disjoncteur magnétothermique GV2ME assurant l'isolement, la protection contre les courts-circuits et les surcharges, et un corps d'interrupteur Vario pour l'arrêt d'urgence. Le circuit de commande est déjà précâblé entre les phases de puissance. Le boîtier permet un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas. Il est conforme aux normes CEI 60204-1 et CEI 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Conception compacte à faible encombrement.
- Garantie de sécurité avec jusqu'à 3 cadenas en cas de dysfonctionnement.
- Facile à utiliser avec un circuit de commande précâblé.
- Conformité Green Premium.
- Convient aux environnements difficiles avec une capacité élevée d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
- Peut fournir une protection multiple avec différents appareils.
- Fiabilité conforme à la norme CEI 60204-1 « Sécurité des machines ».