Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LG7K - démarreur en coffret - 6A - bobine 380Vca - LG7K06Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LG7K - démarreur en coffret - 6A - bobine 380Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110604252

Réf. Sonepar

00002060425

Réf. Fournisseur

LG7K06Q7

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

1.1 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

3 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

6 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

6 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

4

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP55

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

175 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

177 mm

TeSys LG7K - démarreur en coffret - 6A - bobine 380Vca - H165mmxL175mmxP177mm - IP55 - démarreur DOL intégré - application : sécurité - catégorie d'emploi : AC-3

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur fermé TeSys est avec contacteur et emplacement vide pour un disjoncteur magnétothermique, pour le contrôle de moteurs triphasés jusqu'à 2,2kW à 400V AC-3 dans les applications de sécurité sans inversion. Le boîtier est en polycarbonate et permet un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas (protection IP55). Il est équipé d'un bouton poussoir Start (I) blanc, d'un bouton poussoir Stop (O) noir et d'un bouton poussoir d'urgence Stop verrouillable (tête de champignon 1/4 de tour) agissant mécaniquement sur le disjoncteur. Il comprend un contacteur LC1K avec un circuit de commande 380-400V 50/60Hz déjà précâblé entre les phases de puissance. Il convient à l'installation d'un disjoncteur magnétothermique GV2ME01 à GV2ME10. Il est conforme aux normes CEI 60204-1 et CEI 60947-4-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte à faible encombrement.
  • Garantie de sécurité avec jusqu'à 3 cadenas en cas de dysfonctionnement.
  • Facile à utiliser avec un circuit de commande précâblé.
  • Conformité Green Premium.
  • Convient aux environnements difficiles avec une capacité élevée d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
  • Peut fournir une protection multiple avec différents appareils.
  • Fiabilité conforme à la norme CEI 60204-1 « Sécurité des machines ».