Schneider Electric - TeSys LG8K - démarreur en coffret inverseur - 6A - bobine 220Vca - LG8K06M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LG - LJ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110604207
Réf. Sonepar
00002060420
Réf. Fournisseur
LG8K06M7
Marque
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
1.1 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
3 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
6 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
6 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
4
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP55
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
177 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur en coffret avec contacteur TeSys Control, est adapté au contrôle des moteurs 3 phases 5.5kW à 400V AC-3 dans les applications de sécurité inverseur. En polycarbonate, il offre un montage avec fixation par vis, 2 défonçages pour presse-étoupe en haut et en bas, assurant une protection IP55. Il inclut 2 contacteurs précâblés LC1K et 1 disjoncteur magnéto-thermique GV2ME avec arrêt d’urgence «coup de poing» et 1 bouton «Stop» noir + 1 sélecteur à ressort de rappel 2 positions «I - II». Il comprend un contacteur LC1D avec un circuit de commande 220V 50/60Hz déjà précâblé entre les phases de puissance.


