Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 125A - bobine 72Vcc - LP1D800086SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389118355484
Réf. Sonepar
00002835548
Réf. Fournisseur
LP1D800086SW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
196 mm