Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 24Vcc - CC standard - LP1D80004BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 24Vcc - CC standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110234312

Réf. Sonepar

00002023431

Réf. Fournisseur

LP1D80004BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

181 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 24VCC - CC standard - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 24 V CC, une connexion d'alimentation par bornes à vis, une connexion de contrôle par bornes à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, il est possible d'ajouter des blocs de contacts auxiliaires à montage avant (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable contre les courts-circuits dans les fours industriels ou pour le chauffage des bâtiments
  • Capacité de coupure et de fabrication élevée
  • Large plage de température de travail
  • Maintenance simple et rapide avec une taille compacte
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue