Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc - LP1K0601BD3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110428490

Réf. Sonepar

00002042849

Réf. Fournisseur

LP1K0601BD3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - montage platine ou rail - AC-3 | AC-4 - 6A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle de moteur jusqu'à 6A/690V AC-3 (2,2kW, 400V). Il offre une bobine de 24V CC avec module suppresseur de transitoires, un contact auxiliaire intégré 1NF, une connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm). Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
  • L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
  • Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples.