Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 12Vcc - LP1K09008JD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110495713
Réf. Sonepar
00002049571
Réf. Fournisseur
LP1K09008JD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K, 4 pôles (2NO+2NC), pour applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V AC-1. Il est doté d'une bobine 12V DC, sans contact auxiliaire intégré, connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
 - L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
 - L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
 - Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
 - Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
 - Conçu pour les systèmes de contrôle simples.
 


