Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 48Vcc - LP1K09008ED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...42 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110495904
Réf. Sonepar
00002049590
Réf. Fournisseur
LP1K09008ED
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
42...42 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm


