Schneider Electric - TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 24Vcc - LP1SK0600BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110563931

Réf. Sonepar

00002056393

Réf. Fournisseur

LP1SK0600BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

27 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

55.5 mm

TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 24Vcc - H56mmxL27mmxP55,5mm - IP2x - 2 pôles - application : charge résistive (AC-1) - tension assignée d'emploi (puissance) : <= 690 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Mini-contacteur TeSys SK, 2 pôles (2NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 12 A/690 V CA-1, Base composée de contacts de puissance, de bobine de contrôle, de commande rotative, avec une conception modulaire pour des modules supplémentaires pour former un démarreur-contrôleur inverseur "tout en un" avec des fonctions de protection et de contrôle de base ou avancées. Il fournit un circuit de commande 24 VCC sans consommation d'appel, raccordé par des bornes à vis étriers. Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 1 200 cycles/heure et une température ambiante de -20/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. ComPacT (largeur 27 mm), pour encliquetage sur profilé DIN 35 mm. Blocs de contacts additifs LA1SK (pôle de puissance, contacts auxiliaires instantanés) et modules d'antiparasitage LA4SK disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Bonne adaptabilité : possibilité d'insérer le bloc de contact et le module d'antiparasitage.
  • Durabilité élevée et performances stables : jusqu'à 1 200 cycles/heure pour les taux d'exploitation.
  • Fiable dans un environnement à haute et basse température.
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
  • Application étendue avec certifications multi-standards.