Schneider Electric - TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 48Vcc - LP1SK0600ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 48Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110563948

Réf. Sonepar

00002056394

Réf. Fournisseur

LP1SK0600ED

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

27 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

55.5 mm

TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 48Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce mini-contacteur TeSys SK convient aux applications de charge non inductive jusqu'à 12A/690V AC-1. Il convient aussi pour les applications de commande de moteur monophasé jusqu'à 6 A/690V AC-3 (pour les moteurs triphasés, un bloc de contact supplémentaire LA1SK doit être monté sur le contacteur). Il fournit un circuit de commande 48V DC sans consommation d'appel, connexion par bornes à vis-étrier. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 1200 cycles/heure et une température ambiante de -20/+50°C. Il est compact (largeur 27mm) et se clipse sur un rail DIN 35mm. Des blocs de contacts supplémentaires LA1SK (pôle de puissance, contacts auxiliaires instantanés) et des modules suppresseurs LA4SK sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.