Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection électronique moteur - 5..25A - 200..240Vca - LR97D25M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection électronique moteur - 5..25A - 200..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 5...25 A

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110575989

Réf. Sonepar

00002057598

Réf. Fournisseur

LR97D25M7

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

5...25 A

mode de pose:

montage direct

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

largeur:

45 mm

hauteur:

64.5 mm

profondeur:

67.5 mm