Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,11..0,16A - classe 10A - LR2K0301

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,11..0,16A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.11...0.16 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110230352

Réf. Sonepar

00002023035

Réf. Fournisseur

LR2K0301

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

0.11...0.16 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,11..0,16A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 0,11…0,16 A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K

Les Atouts de l'article:

Le LR2K0301 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 0,11–0,16 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs inférieurs à 0,06 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
  • Simplicité de sélection et d'installation à un budget optimisé
  • Hautes performances pour une taille compacte, intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples