Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,23..0,36A - classe 10A - LR2K0303

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,23..0,36A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.23...0.36 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110230376

Réf. Sonepar

00002023037

Réf. Fournisseur

LR2K0303

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

0.23...0.36 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,23..0,36A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 0,23…0,36 A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K

Les Atouts de l'article:

Le LR2K0303 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 0,23–0,36 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 0,06–0,09 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)