Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 1,8..2,6A - classe 10A - LR2K0308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.8...2.6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110230444
Réf. Sonepar
00002023044
Réf. Fournisseur
LR2K0308
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
1.8...2.6 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le LR2K0308 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 1,8–2,6 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 0,75–1,1 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs contre les surcharges
- Simplicité de sélection et d'installation à un budget optimisé
- Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples


