Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 300..500A - classe 10 - LR9F79

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 300...500 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118057579
Réf. Sonepar
00002805757
Réf. Fournisseur
LR9F79
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
300...500 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui


