Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 5,5..8A - classe 10A - LR7K0314

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 5,5..8A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 5.5...8 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110705966

Réf. Sonepar

00002070596

Réf. Fournisseur

LR7K0314

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

5.5...8 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 5,5..8A - classe 10A

Quelques mots du fabricant :

  • Montage facile à séparer ou direct de l'OLR avec CTR, économie d'installation et d'assemblage des composants du panneau
  • Sélection du mode de réarmement : manuel (marqué H) ou automatique (marqué A)
  • Avec indicateur de déclenchement à relais pour faciliter la surveillance de l'état du moteur
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples