Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.0,3 a 1,5a - LR97D015B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.3...1.5 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110575774
Réf. Sonepar
00002057577
Réf. Fournisseur
LR97D015B
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
0.3...1.5 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
largeur:
45 mm
hauteur:
64.5 mm
profondeur:
67.5 mm


