Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.0,5 a 6a - LT4706M7S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.0,5 a 6a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.5...6 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110576566

Réf. Sonepar

00002057656

Réf. Fournisseur

LT4706M7S

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

0.5...6 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Non

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

largeur:

71 mm

hauteur:

70.3 mm

profondeur:

77.2 mm