Schneider Electric - TeSys LR - Relais protec 110-140a - LR3D4369

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - Relais protec 110-140a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 110...140 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485335810

Réf. Sonepar

01887533581

Réf. Fournisseur

LR3D4369

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

110...140 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LR3D - 110 à 140A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D150 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier