Schneider Electric - TeSys LR - Relais protect 37-50 - LR3D3557

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - Relais protect 37-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 37...50 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485335865

Réf. Sonepar

01887533586

Réf. Fournisseur

LR3D3557

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

37...50 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LR3D - 37 à 50A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LR3D3557 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 37–50 A, une durée de déclenchement de classe 20, il protège contre des déséquilibres de charge et des moteurs de 22 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
  • Plusieurs certifications internationales