Schneider Electric - TeSys LR - Relais protect 63-80 - LR3D3563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 63...80 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485335834
Réf. Sonepar
01887533583
Réf. Fournisseur
LR3D3563
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
63...80 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le LR3D3563 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 63–80 A, une durée de déclenchement de classe 20, il protège contre des déséquilibres de charge et des moteurs de 37 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
- Style moderne pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Plusieurs certifications internationales


