Schneider Electric - TeSys LR - relais thermique - 70-80A classe10A - différentiel - cosses fermées - LRD3806

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais thermique - 70-80A classe10A - différentiel - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 62...80 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481312006

Réf. Sonepar

01887131200

Réf. Fournisseur

LRD3806

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

62...80 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 62 à 80A - 690 V - pour contacteurs LC1D80A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur barres vis M6 ou cosses à anneau vis M6