Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A - LRD083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 2.5...4 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110822045
Réf. Sonepar
00002082204
Réf. Fournisseur
LRD083
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
2.5...4 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 4A/690V, dispose d'une plage de réglage thermique 2,5-4A. Il assure la protection des moteurs triphasés 1,1-1,5kW à 400V. C'est un dispositif différentiel avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, d'un sélecteur de réarmement, d'un sélecteur de test, de boutons de réarmement et d'arrêt, d'un indicateur de drapeau et de 2 contacts auxiliaires 1NO+1NF pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. Il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D09-D38. Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B106 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.