Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A - LRD086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 2.5...4 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110822700
Réf. Sonepar
00002082270
Réf. Fournisseur
LRD086
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
2.5...4 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 4A/690V, dispose d'une plage de réglage thermique 2,5-4A. Il assure la protection des moteurs triphasés 1,1-1,5kW à 400V. C'est un dispositif différentiel avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, d'un sélecteur de réarmement, d'un sélecteur de test, de boutons de réarmement et d'arrêt, d'un indicateur de drapeau et de 2 contacts auxiliaires 1NO+1NF pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. Il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D09-D38. Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B106 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Les relais de surcharge thermique Tesys Deca sont conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs
- Apparence et style modernes pour tous les appareils.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
- Plusieurs certifications internationales.