Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 23..32A - classe 20 - LRD32L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 23...32 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480609633

Réf. Sonepar

01887060963

Réf. Fournisseur

LRD32L

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

23...32 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 23 à 32A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier - 40A aM - 63A gG

Les Atouts de l'article:

Le LRD32L est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 23–32 A, une durée de déclenchement de classe 20 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 15 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)