Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 30..38A - classe 10A - LRD356

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 30...38 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110822793

Réf. Sonepar

00002082279

Réf. Fournisseur

LRD356

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

30...38 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 30 à 38A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée