Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 4..6A - classe 20 - LRD10L6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 4...6 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480609817

Réf. Sonepar

01887060981

Réf. Fournisseur

LRD10L6

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

4...6 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 4 à 6A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée - 16A gG - 8A aM

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
  • Plusieurs certifications internationales