Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 10A - LRD3359A66

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 48...65 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110741001

Réf. Sonepar

00002074100

Réf. Fournisseur

LRD3359A66

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

48...65 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 48 à 65A - 1000VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée vis M10

Les Atouts de l'article:

Ce relais de surcharge thermique TeSys Deca LRD, 65A/1000V, protège les moteurs triphasés 30kW à 400V. Ce dispositif différentiel est avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-automatique, un bouton de test de déclenchement, un bouton d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par vis-étriers/ cosses-anneaux, il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D80-D95. Le montage peut se faire sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LA7D3064 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à séparer ou à monter directement de l'OLR avec CTR, économisez l'install et l'assemblage des composants
  • Réarmement à distance du relais sans ouverture des portes du panneau, pour assurer la sécurité du personnel.
  • Avec indicateur de déclenchement à relais pour faciliter la surveillance de l'état du moteur.
  • Montage simple sur rail DIN ou fixation par vis.
  • Produit Green Premium.
  • La certification multi-normes permet une application étendue.
  • Maintenance simple et rapide avec une taille compacte.