Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 10A - LRD3653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 48...65 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119215657
Réf. Sonepar
00002921565
Réf. Fournisseur
LRD3653
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
48...65 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui


