Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 20 - LRD365L6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 48..65A - classe 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 48...65 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119215862

Réf. Sonepar

00002921586

Réf. Fournisseur

LRD365L6

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

48...65 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 48 à 65A - 690VCA - classe 20 - pour contacteurs LC1D50A | LC1D65A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée

Les Atouts de l'article:

Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 65A/690V, protège les moteurs triphasés 30kW à 400V. Ce dispositif différentiel est avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-automatique, un bouton de test de déclenchement, un bouton d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis EverLink BTR, il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D40A-D80A. Le montage peut se faire sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD96560 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de surcharge thermique Tesys Deca sont conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs
  • Apparence et style modernes pour tous les appareils.
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
  • Plusieurs certifications internationales.