Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 60..100A - classe 10..20 - LR9D67

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 60...100 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - autre

  • fonction reset automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485335803

Réf. Sonepar

01887533580

Réf. Fournisseur

LR9D67

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

60...100 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

autre

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais thermique électronique LR9D - 60 à 100A - 690VCA - classe 10 ou 20 - réseaux équilibrés ou non - pour contacteurs LC1D115 | LC1D150 - disjoncteur NSX - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur barres ou connecteurs

Les Atouts de l'article:

Le LR9D67 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric à associer avec un contacteur TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 60–100 A, une durée de déclenchement sélectionnable de classe 10 -20, il protège contre des déséquilibres de charge et des moteurs de 37 à 45 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant ainsi que d’un circuit de pré-alarme Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)