Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 7..10A - classe 20 - LRD1514

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 7..10A - classe 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 7...10 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110146721

Réf. Sonepar

00002014672

Réf. Fournisseur

LRD1514

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

7...10 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 7 à 10A - 690VCA - classe 10 A - classe 20 - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
  • Plusieurs certifications internationales