Schneider Electric - TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 1,6..8A - LR9D08

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 1,6..8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 1.6...8 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485420943

Réf. Sonepar

01887542094

Réf. Fournisseur

LR9D08

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

1.6...8 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

690...690 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 1,6..8A - H72,5mmxL45mmxP79,9mm - IP20 - utilisation : protection moteur - accessoires associés : LC1D12, LC1D32, LC1D38, LC1D09, LC1D25, LC1D18

Les Atouts de l'article:

Le LR9D08 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une large zone de réglage thermique de 1,6–8 A, une durée de déclenchement de classe sélectionnable 5–10–20–30 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 1,1 à 2,2 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)