Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 6,4..32A - LR9D32

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 6.4...32 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485420950

Réf. Sonepar

01887542095

Réf. Fournisseur

LR9D32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

6.4...32 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

690...690 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 6,4..32A - H72,5mmxL45mmxP79,9mm - IP20 - utilisation : protection moteur - zone de réglage protection therm. : 6,4…32A - accessoires associés : LC1D09, LC1D25, LC1D32, LC1D12, LC1D38, LC1D18

Les Atouts de l'article:

Le LR9D32 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une large zone de réglage thermique de 6,4–32 A, une durée de déclenchement de classe sélectionnable 5–10–20–30 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 3 à 11 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)