Schneider Electric - TeSyS LT - relais de protection électron. moteur - auto - 0,5..6A - 200..240Vca - LT4706M7A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.5...6 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110576559
Réf. Sonepar
00002057655
Réf. Fournisseur
LT4706M7A
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
0.5...6 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Non
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
200...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
200...240 V
largeur:
71 mm
hauteur:
70.3 mm
profondeur:
77.2 mm
Quelques mots du fabricant :
- L'appareil dispose d'un bouton de réinitialisation, d'un bouton de test/d'arrêt, de 2 voyants (Run/Trip)
- Réarmement manuel ou automatique selon le modèle
- Réduit les pertes de production et les temps d’arrêt associés
- Réglage et signalisation simples
- Intégration simple et compacte dans les fonctions de départ-moteur


