Schneider Electric - TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vca - LUCAX6B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu) - 0.6 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110363883
Réf. Sonepar
00002036388
Réf. Fournisseur
LUCAX6B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu):
0.6 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité de contrôle standard TeSys U est à insérer dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur-contrôleur TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,09kW à 400V. Elle offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 0,15-0,6A (Ir réglable), court-circuit à 13xIrmax, surintensité à 14,2xIr, perte de phase, défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Elle s'utilise avec une tension de 24V AC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
- Système avancé de gestion de moteur.