Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 0,15..0,6A - 48..72Vcc/ca - LUCAX6ES

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 0,15..0,6A - 48..72Vcc/ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.15...0.6 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 0.6 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110363944

Réf. Sonepar

00002036394

Réf. Fournisseur

LUCAX6ES

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.15...0.6 A

courant permanent nominal (Iu):

0.6 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation DC:

48...72 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 0.15...0.6A - 48VCA | 48...72VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

Les Atouts de l'article:

Cette unité de contrôle standard TeSys U est à insérer dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur-contrôleur TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,09kW à 400V. Elle offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 0,15-0,6A (Ir réglable), court-circuit à 13xIrmax, surintensité à 14,2xIr, perte de phase, défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Elle s'utilise avec une tension 48V AC / 48-72V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surintensités et courts-circuits
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
  • Système avancé de gestion de moteur