Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vcc - LUCBX6BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu) - 0.6 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110364064
Réf. Sonepar
00002036406
Réf. Fournisseur
LUCBX6BL
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu):
0.6 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
7.8...7.8 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,09kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 0,15-0,6A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, ainsi qu'un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension de 24V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
- Système avancé de gestion de moteur.


