Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,35..1,4A - 48..72Vcc/ca - LUCB1XES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.35...1.4 A
courant permanent nominal (Iu) - 1.4 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110364194
Réf. Sonepar
00002036419
Réf. Fournisseur
LUCB1XES
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.35...1.4 A
courant permanent nominal (Iu):
1.4 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation DC:
48...72 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,25kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 0,35-1,4A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Pour le diagnostic, Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à gérer avec un module de fonction supplémentaire (à commander séparément) et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension 48V AC / 48-72V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surintensités et courts-circuits
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
- Système avancé de gestion de moteur


