Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 1,25..5A - 110..220Vcc/ca - LUCB05FU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 1,25..5A - 110..220Vcc/ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 5 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110364262

Réf. Sonepar

00002036426

Réf. Fournisseur

LUCB05FU

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.25...5 A

courant permanent nominal (Iu):

5 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

65...65 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

110...220 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 110...220VCC | 110...240VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.