Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca - LUCB05B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 5 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110364149

Réf. Sonepar

00002036414

Réf. Fournisseur

LUCB05B

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.25...5 A

courant permanent nominal (Iu):

5 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 24VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

Les Atouts de l'article:

Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 1,5kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 1,25-5A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Pour le diagnostic, Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à gérer avec un module de fonction supplémentaire (à commander séparément) et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension de 24V AC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.