Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 4,5..18A - 24Vcc - LUCB18BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4.5...18 A
courant permanent nominal (Iu) - 18 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110364101
Réf. Sonepar
00002036410
Réf. Fournisseur
LUCB18BL
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
4.5...18 A
courant permanent nominal (Iu):
18 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
234...234 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité de contrôle et de diagnostic TeSys U s'insère dans les bases puissance avancées LUB320, LUB380, LUB380 pour former un démarreur-contrôleur TeSys U, pour les applications moteur 3 phases jusqu’à 7.5kW à 400V. Elle protège les moteurs 4.5-18A (Ir ajustable), avec classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 x Irmax, surintensité à 14,2 x Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement). Elle offre une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension 24VCC pour la commande du démarreur (par les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
- Système avancé de gestion de moteur.


