Schneider Electric - TeSys LUCD - unité de contrôle évolutif - classe 20 - 8..32A - 24Vca - LUCD32B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 8...32 A
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110368567
Réf. Sonepar
00002036856
Réf. Fournisseur
LUCD32B
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
8...32 A
courant permanent nominal (Iu):
32 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette unité de contrôle et de diagnostic TeSys U s'insère dans les bases puissance avancées LUB320, LUB380 pour former un démarreur-contrôleur TeSys U, pour les applications moteur 3 phases jusqu’à 15kW à 400V. Elle protège les moteurs 8-32A (Ir ajustable), avec classe de déclenchement de surcharge 20, court-circuit à 13 x Irmax, surintensité à 14,2 x Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement). Pour le diagnostic, Elle offre une alarme de surcharge thermique à gérer avec un module de fonction supplémentaire (à commander séparément) et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension de 24VCA pour la commande du démarreur (par les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
 - L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
 - La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
 - Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
 - Système avancé de gestion de moteur.
 


