Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 115Vca 50/60Hz - LX1D8FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 115Vca 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110894820

Réf. Sonepar

00002089482

Réf. Fournisseur

LX1D8FE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...115 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 115VCA 50/60Hz - inductance 109.69H - compatible LC1D115 | LC1D150 - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Cette bobine de remplacement TeSys Deca 115V CA 50/60 Hz est adaptée aux contacteurs TeSys Deca. Elle convient aux contacteurs à 3 et 4 pôles LC1D115. Il fonctionne à une tension limite de 0,85-1,1 Uc et jusqu'à 55°C.