Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 230Vca 50/60Hz - LX1D6P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 230Vca 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110208764

Réf. Sonepar

00002020876

Réf. Fournisseur

LX1D6P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 230VCA 50/60Hz - inductance 7.7H - compatible LC1D80 | LC1D95 - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Bobine CA de remplacement TeSys D 230 V 50/60 Hz pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1 D80 et LC1 D95. Il fonctionne dans les limites de tension 0,85-1,1 Uc et les environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine de rechange pour contacteur Deca
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Plus facile à installer.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques