Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 415Vca 50/60Hz - LX1D8N7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 415...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118355255

Réf. Sonepar

01887835525

Réf. Fournisseur

LX1D8N7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...415 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

415...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 415VCA 50/60Hz - inductance 482.42H - compatible LC1D115 | LC1D150 - sans module d'antiparasitage intégré